NACHI Taper Shank Drill for Steel Frame (Mata Bor Kones) TTD18.0 1pc

#Nomor SKU S005785203
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTD18.0
Unit 1pc
Shanks 2MT.No
Material High speed high speed steel HSS
Helix Angle standard
Point Angle 160°
Overall Length L (mm) 240
Flute Length l (mm) 140
Geometry of Drill Flank A candle
Tolerance h8
Blade Diameters D (mm) 18
M Code 08666384
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan