Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang) 762-0403 1pc

#Nomor SKU S005386792
Wishlist
Harga spesial Rp169.900 Harga normal Rp309.900
Persediaan
Diskon 45%
Promo

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Maximum diameter 117mm
Min Diameter 109mm
Tightening Torque (n・m) 28.2
M Code 21509355
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Can be used widely in standard type and excellent in corrosion resistance.
-General industries, for automobile applications.
-Standard type clamps for science, construction, air conditioning piping, sewer pipes and so on.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan