Mitsuboshi Hyperflex Coupling Mt Type Elastic Body (Kopling) MT-60G 1pc

#Nomor SKU S005305742
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT-60G
Unit 1pc
Applicable Coupling Size 60
Backlash Amount on Elastomer Replacement Criterion One-way rotation: 4.5 Normal reverse rotation: 3.5mm
Alignment Maximum Allowable Value Deflection Angle Alpha 1Degrees
Material Synthetic rubber
Type Other parts
Maximum Allowable Centering Flange Interval X 1mm
Centering Maximum Deviation Y 0.3mm
M Code 37187376
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil, excellent wear resistance, elasticity of polyurethane is also available as a standard.
Warning
Becomes a commodity of the coupling only. The body is not included.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan