BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt) 1pc

#Nomor SKU S005174124
Wishlist
Rating:
93% of 100
(3)
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Diameter (phi mm) 15 (maximum)
Finishing Material Brass/nickel chrome plating
Length (mm) 165
M Code 17209027
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt.
Specification; [Applicable range of deflection amount] 2 to 62 mm (measurement scale: 0 to 62 mm), [Applicable range of tension load] 4.9 to 120 N (measurement scale: 0 to 120 N)



In addition, deflection and load can be measured at the same time.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk