Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) B28 28inch 1pc

#Nomor SKU S005020780
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp33.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B28
Unit 1pc
Belt Material Rubber
Electric Resistance Value 50 M omega or more
Belt Type Standard V-Belt
Belt Width (mm) 16.5
Belt Height (mm) 11
Effective Pitch Circumference (inch) 28
Angle (°) 40
Length (mm) 711
Maximum Speed (m/s) 30
Minimum Pulley Diameter (mm) 150
Operating Temperature Range (°C) -40 to +70
M Code 35266533
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ekonomis dan mudah diperoleh untuk penggantian
Description
It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk