Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) B36 36inch 1pc

#Nomor SKU S004984463
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp35.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B36
Unit 1pc
Belt Type Standard V-Belt
Belt Material Rubber
Electric Resistance Value 50 M omega or more
Belt Width (mm) 16.5
Belt Height (mm) 11
Effective Pitch Circumference (inch) 36
Angle (°) 40
Length (mm) 914
Maximum Speed (m/s) 30
Minimum Pulley Diameter (mm) 150
Operating Temperature Range (°C) -40 to +70
TRUSCO Number 383-2473
M Code 9243954
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ekonomis dan mudah diperoleh untuk penggantian
Description
It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk