Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) B75 75inch 1pc
Rp80.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Electric Resistance Value | 50 M omega or more |
| Belt Material | Rubber |
| Belt Type | Standard V-Belt |
| Belt Width (mm) | 16.5 |
| Belt Height (mm) | 11 |
| Effective Pitch Circumference (inch) | 75 |
| Angle (°) | 40 |
| Length (mm) | 1905 |
| Maximum Speed (m/s) | 30 |
| Minimum Pulley Diameter (mm) | 150 |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to +70 |
| TRUSCO Number | 383-2864 |
| M Code | 8506032 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ekonomis dan mudah diperoleh untuk penggantian
Description
It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20(Van%20Belt)/Mitsuboshi%20Standard%20V-Belt%20B%20Type%20(16%20to%2099inch)%20(Van%20Belt)%20B75%2075inch%201pc/S004983011-1.jpg)