Niigata Seiki (SK) Blind Nut BN-0515 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S004612238
Wishlist
Rp91.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN-0515
Unit 1pack(10pcs)
Screw Dimension (mm) M5x0.8
Overall Length (mm) 12
Tightening Possible Thickness (mm) 0.5 to 1.5
Outer Diameter (mm) 10.3
Mass (g/unit) 1
Prepared Hole Diameter (Ø mm) 7.1
Material Corrosion Resistant Alumunium Alloy
M Code 86924853
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan