TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir) U57M Top Inlet 1set

#Nomor SKU S004565790
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U57M
Unit 1set
Height (mm) 605
Width (mm) 330
Depth (mm) 310
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 04 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include:
U57M with Fitting :
- U57M : Moslem Type Urinal
- TX921UV4 : Installation Fitting Set for U104, U57, U57M
- T62-16 : Inlet Spud for U104, U370, U370M, U57, U57M
- T64BW : Wall Flange with Seal Gasket for U104, U57, U57K, U57M, UW352J, U

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk