monotaro Aluminium Level (Waterpass) 200mm 1pc

#Nomor SKU S004459754
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Sensitivity (Horizontal) 0.35 mm / m = 0.0201 °, (vertical, 45 ° bubble tube) 0.50 mm / m = 0.0286 °
Body Dimensions (mm) 200x21x49.8
Spesifikasi V-groove, with strong magnet
Bubble Tube Horizontal (6 lines), vertical (4 lines), 45 ° (4 lines)
Material Body: Aluminium
Magnet Yes
Weight (g) 151
Nominal Dimension (mm) 200
Precision ± 1.0 mm / m
M Code 67401127
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Building, civil engineering, interior, plaster, plumbing, electricity, equipment etc.
Warning
* Please stop using it for purposes other than use. * Please be sure to check accuracy before using. * Please do not expose to direct sunlight for a long time. * If you give shocks to the product such as dropping or hitting objects, accuracy may be o

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan