monotaro Brake Lever black 1pair(2pcs)

#Nomor SKU S004458603
Wishlist
Rp82.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair(2pcs)
Color black
Set Contents 1 pair left and right
Material Resin + iron
Overall Length (mm) 121
Dimensions (phi mm) 22.2
M Code 62926955
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For bicycles
Description
It is a brake lever for general bicycles used for general cars, light cars and finished vehicles.
Warning
* Please do not use in applications other than. * After working, be sure to operate the brake lever and check whether the brake operates.  * Please do not ride with poor adjustment.  * If it is difficult to adjust by yourself, please receive inspection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait