monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker) MC220567-E2E1-420NB 1pc

#Nomor SKU S004456818
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MC220567-E2E1-420NB
Unit 1pc
Check Valve None
Paint Color black
Gas Reaction Force (N) When the maximum length is -5 mm: 420. When minimum length + 10 mm: 520
Stroke (mm) 220
Tube Outside Diameter (phi mm) 22
Minimum Length (mm) 352
Maximum Length (mm) 567
Rod Outside Diameter R (phi mm) 10
M Code 56417454
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Various machinery, furniture etc.
Description
Gas spring with fixed mounting direction.
Warning
* Please stop using it except for applications.  * Please be sure to check the contents of the form with notes attached to the product.  * Mounting brackets are sold separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan