monotaro Steel Pin Gauge M-8.00 1pc

#Nomor SKU S004454379
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp90.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-8.00
Unit 1pc
Precision (µm) ± 0.02
Hardness HRC 58 or more
Material Steel
Roundness/Cylindricity (µm) 1.5
Gauge Length (mm) 50
Tolerance (µm) ± 0.02
Nominal Size (mm) 8
M Code 49322638
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hole diameter, parallel to the hole, width of the groove, center of the hole, position measurement etc.
Description
It is a general steel pin gauge.
Warning
* Please stop using it for purposes other than use.  * Since the accuracy varies depending on the temperature difference between the storage and the place to use, please do temperature calibration.  * If you are seeing a burr on the measuring surface or t

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk