monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) M612-30 1pc

#Nomor SKU S004449289
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M612-30
Unit 1pc
Material Ceramic (probe, anvil
Weight (g) 240
Scale Interval (mm) 0.01
Measurement Depth (mm) 30
Probe Diameter (mm) 10
Contact Point Parallelism (µm) 8
Accuracy (µm) 25
Measuring Range (mm) 0-10
Precision 25µ
M Code 24776212
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc.
Accessory molded parts
- Gauge Head Diameter (リ mm) : 10
- Material : Ceramic (stylus, anvil)
Warning
* Do not use for any other purpose.
* Be careful not to drop or hit it for precision equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan