monotaro Carbide End Mill For Resin PS 2 - 2.0 x 6 1pc

#Nomor SKU S004448244
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PS 2 - 2.0 x 6
Unit 1pc
Blade Diameter Tolerance (mm) 0 to -0.02
Point Shape Pincad
Material Cemented carbide
Number of Blades 2
Overall Length (mm) 50
Blade Length (mm) 6
Shank Diameter (mm) 4
Blade Diameter (mm) 2
Helix Angle (Degree) 30
M Code 20545683
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Processing of resin, aluminum etc.
Description
By manufacturing with an end mill with fine grinding stones, it is possible to finish the surface precision of the processed surface of the resin cleanly, and it can also be used for aluminum processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan