monotaro Carbide End Mill For Resin

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.02
Point ShapePincad
MaterialCemented carbide
Number of Blades2
Helix Angle (Degree)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By manufacturing with an end mill with fine grinding stones, it is possible to finish the surface precision of the processed surface of the resin cleanly, and it can also be used for aluminum processing.. Processing of resin, aluminum etc.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan