monotaro Magnetic Stirring Bar phi 5 x 15 1pc

#Nomor SKU S004444585
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp18.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number phi 5 x 15
Unit 1pc
Allowable Temperature (degreeC) -200 to +250
Material PTFE (fluororesin)
Shape Straight type
Length (mm) 15
Diameter (phi mm) 5
M Code 09353076
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stirring of the solution using a stirrer
Description
It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk