monotaro Downward Holding Type Toggle Clamp GH-12265 1pc

#Nomor SKU S004442541
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GH-12265
Unit 1pc
Body Material SS 400 (Unichrome)
Spindle Spindle M10 x 85 P = 1.5
Base Flange
Type Downward holding type
Maximum Height (mm) 206
Material (Handle) PVC
Tightening Pressure (kN [kgf]) 3.4[340]
Maximum Length (mm) 261.6
Clamp arm movement angle (°) 112
Handle operating angle (°) 61
M Code 04885387
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan