monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat) 50126SS 1pc

#Nomor SKU S004441843
Wishlist
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 50126SS
Unit 1pc
Shaft Diameter (mm) 6
Thickness (mm) 12
Overall Length (mm) 45
Maximum Rotation Speed (rpm) 20000
Shaft Length (mm) 30
Wire Diameter (mm) 0.3
Brush Part Material SUS304
Outer Diameter d (mm) 50
M Code 46784561
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For rust removal work.For deburring work.
Description
It is convenient for work of a narrow part such as a groove because it is a wheel shape.
Warning
* Be sure to use safety armor (glasses, mask, gloves etc) during work.  * Please use below maximum use speed.  * For wire processed products, there are slight differences in size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait