monotaro Wheel Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp87.900
Spesifikasi
Thickness (mm)12
Shaft Length (mm)30
Maximum Rotation Speed (rpm)20000
Shaft Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bentuknya yang seperti roda mempermudah untuk menjangkau area-area yang sulit terjangkau seperti lekukan. Untuk membersihkan karat dan deburring.
Description
It is convenient for work of a narrow part such as a groove because it is a wheel shape. For rust removal work. For deburring work.
Peringatan
- Pastikan untuk menggunakan pelindung (kacamata, masker, sarung tangan, dan lain-lain) selama menggunakan alat.
- Harap digunakan di bawah kecepatan penggunaan maksimum.
- Untuk produk yang terbuat dari kawat, ada sedikit perbedaan ukuran.
Warning
- Be sure to use safety armor (glasses, mask, gloves etc) during work.
- Please use below maximum use speed.
- For wire processed products, there are slight differences in size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait