monotaro Bevel Brush Steel Wire (Sikat Bevel) MBN5 1pc

#Nomor SKU S004439626
Wishlist
Rp70.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBN5
Unit 1pc
Screw Diameter (MxP) 10 x 1.5
Pitch 1.5
Maximum Rotation Speed (rpm) 12000
Wire Diameter (mm) 0.3
Screw Diameter (mm) 10
Trim Length (mm) 18
Outer Diameter d (mm) 90
Outer Diameter (mm) 90
Metal Fitting Diameter (mm phi) 60
M Code 35098427
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deburring work, flat polishing, peeling paint paint.Preparation under welding operation.
Description
Since it is a bevel type, it demonstrates its effectiveness at the corner and uneven parts
Warning
Worn wire may be scattered together with polishing scraps (burrs, welding dust etc.). Please wear safety glasses, protective mask, protective clothing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait