monotaro Cast Iron Precision Block Type A VK-A75 1pair(2pcs)

#Nomor SKU S004436531
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VK-A75
Unit 1pair(2pcs)
Model Type A
Material FC25
Nominal Dimension (mm) 75
Flute Width (mm) 4
Dimension F (mm) 16
Dimension D (mm) 37
Dimensions e (mm) 24
Dimension H (mm) phi 7
Parallel Right-Angle (mm) >0.04
Width A (mm) 75
Thickness B (mm) 24
Dimension G (mm) phi 50
Height C (mm) 35
M Code 26895907
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
For round bars and raising blocks.
Description
It is easy to hold with a special design, it is hard to rust.It is machine finish.
Warning
* Please discontinue use other than purpose.  * It is not for precision measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait