monotaro Cast Iron Precision Block Type A

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialFC25
Parallel Right-Angle (mm)>0.04
Model Type A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to hold with a special design, it is hard to rust. It is machine finish.. For round bars and raising blocks.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please discontinue use other than purpose.  * It is not for precision measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait