monotaro Pipette Chemical Dropper Bellows Type (Pipet Tetes) M-5 1bag(10pcs)

#Nomor SKU S004366430
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp63.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-5
Unit 1bag(10pcs)
Operating Temperature Range (°C) -30 to 60
Bellows Diameter (mm) Φ 24
Material LDPE
Overall Length (mm) 275
1 Scale (ml) 1
M Code 54981516
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2018
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a bellows type eyedropper which can inject and pour out even without a pipette dropper.
Warning
Please note that depending on the type of liquid, it may not be usable even in the usable temperature range.
Autoclave is impossible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait