monotaro Pipette Chemical Dropper Bellows Type (Pipet Tetes)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp74.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-30 to 60
MaterialLDPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a bellows type eyedropper which can inject and pour out even without a pipette dropper. It is easy to use because the material is LDPE with high softness.
Warning
* Please note that depending on the type of liquid, it may not be usable even in the usable temperature range. * Autoclave is impossible.

Ulasan Produk

Halaman Terkait