Kennedy Mounted Point RA46 KEN2500030K 1pc

#Nomor SKU S004237075
Wishlist
Rp83.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KEN2500030K
Unit 1pc
Grade RA46
Maximum RPM 16000
Diameter 25mm
Shape Reference A3
Length 70mm
Part Number KEN2500030K
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Shape - Shank Diameter 6mm Suitable for portable die and straight hand grinders. All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals. Shank diameters are metric as listed belo

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan