KOBE RED LINE Ss1525K 1/4inch Straight Air Screwdriver Kit KBE2703800K 1pc

#Nomor SKU S004222583
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBE2703800K
Unit 1pc
Overall Width 43mm
Clutch Adjustability Adjustable Clutch
Handle Style Straight
Overall Length 220mm
Includes (2) Spanners (3) Clutch Springs 1/4 NPT Nipple 5 x 50mm Slotted Bit Clutch Adjusting Wrench Mini Oil Bottle No.1 x 65mm Crosspoint Double Ended Bit SS1525 Screwdriver
Maximum No Load Speed 1,500rpm
Part Number KBE2703800K
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan