KOBE RED LINE Sh120 Rapid Cutting Air Metal Shear KBE2703900K 1pc

#Nomor SKU S004220886
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KBE2703900K
Unit 1pc
Overall Width 59.5mm
Dimensions 150 x 200 x 59.50mm
Air consumption 4CFM
Tool Application Sheet Metal Work
Overall Height 150mm
Sound Pressure Level 82dBA
Part Number KBE2703900K
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait