TRUSCO Non Slipped Sheet T1800MDGY Gray 1sheet

#Nomor SKU S004189220
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T1800MDGY
Unit 1sheet
Color Gray
Material Plastic cardboard
Thickness (mm) 5
Dimensions (WxD) (mm) 1800 x900
Weight (kg) 1.3
M Code 39597801
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A special film that suppresses slippage is pasted on one side of Pradon (workbench side).




Use To protect the products on the workbench and to prevent scratches on the surface.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan