TRUSCO Non Slipped Sheet

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
MaterialPlastic cardboard
Thickness (mm)5
Dimensions (WxD) (mm)1800 x900
Weight (kg)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A special film that suppresses slippage is pasted on one side of Pradon (workbench side).
Use To protect the products on the workbench and to prevent scratches on the surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan