TRUSCO EVA Cushion TNC-6090B Blue 1sheet

#Nomor SKU S004185697
Wishlist
Harga spesial Rp239.900 Harga normal Rp919.900
Persediaan
Diskon 73%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TNC-6090B
Unit 1sheet
Material EVA resin
Shape Wave type
Width (mm) 600
Thickness (mm) 9
Total Length (mm) 900
Mounting Method Paste type
Color Blue
M Code 89608066
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a soft shock absorber that can handle complicated shapes. H Steel, cylinder, flat wall can be used widely.




Use: H To protect steel and cylinders.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan