TRUSCO EVA Cushion

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialEVA resin
ShapeWave type
Width (mm)600
Thickness (mm)9
Total Length (mm)900
Mounting MethodPaste type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a soft shock absorber that can handle complicated shapes. H Steel, cylinder, flat wall can be used widely.
Use: H To protect steel and cylinders.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan