TRUSCO Rubber Rope Endless Type GR-2295E-1 1pc

#Nomor SKU S004185574
Wishlist
Harga spesial Rp27.900 Harga normal Rp43.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GR-2295E-1
Unit 1pc
Width (mm) 22
Thickness (mm) 2
Packaging Morphology Bag package
Weight (g) 90.0
Material Reuse Tube Tube
Fold Diameter (mm) 950 to 1100
M Code 89607673
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is best for pressing tracksheets.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan