TRUSCO Rubber Rope Endless Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
Width (mm)22
Thickness (mm)2
Packaging MorphologyBag package
Weight (g)90.0
MaterialReuse Tube Tube
Fold Diameter (mm)950 to 1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is best for pressing tracksheets.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan