TRUSCO Hand Lapper Yellow Precision Finishing (Alat Lapping) GY400F #400 1pc

#Nomor SKU S004180210
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GY400F
Unit 1pc
Width (mm) 12
Thickness (mm) 5
Overall Length (mm) 150
Grain Size #400
Color Yellow
Weight (g) 28
Purpose of Use Optimum for burr and burring.
M Code 8367511
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The whetstone has high strength with sintering boron carbide at high temperature. Handle part is oil resistance resin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan