TRUSCO Hand Lapper Yellow Precision Finishing (Alat Lapping)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Width (mm)12
Thickness (mm)5
Overall Length (mm)150
Grain Size#400
ColorYellow
Weight (g)28
Purpose of UseOptimum for burr and burring.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan