TRUSCO Coolant Liner (Joint Pliers) (Tang Sambung Coolant Bubut) P-CL-2P 1pc

#Nomor SKU S004176787
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-CL-2P
Unit 1pc
Material Aluminium Die-Casting
Overall Length (mm) 210
Weight (g) 260
Dimension H (mm) 70
Dimensions d (mm) 9.7
Dimension D (mm) 12.8
Dimension W (mm) 210
Compatible Size 41278
Dimensions h (mm) 25
Purpose of Use Connection and desorption of the coolant liner.
M Code 8285103
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2018
Terakhir Diperbaharui 13 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Connection of coolant liner.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait