Plus Correction Tape Whipper (Tipex Kertas) WH-605 1+1 Pink 1pc

#Nomor SKU S003830291
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp31.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WH-605 1+1
Unit 1pc
Color Pink
Dimensions (mm) 110x18x25
Tape Width (mm) 4.2
Tape Length (m) 6
Material Recycled Plastic
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 March 2018
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in tape with 6 meters in easy-to-hold pen type body. It can be stored in a pen case easily, it will not bulk with drawers or pen stands. Adopting a new development cap that opens and closes with one finger with one touch. When not in use protect the

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk