Oxford Precision Vee Blocks VB/SP/C-8 Grade 2 200x100x140mm 1pair

#Nomor SKU S003782217
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VB/SP/C-8
Unit 1pair
Material Steel
Product Number VB/SP/C-8
Length (mm) 200
Dimensions (mm) 200x100x140
Width (mm) 100
Capacity (mm) Vee: 113
Height (mm) 140
Grade 2
Type Vee Blocks
Part Number OXD3702150K
Berat (Kg) 17.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Matched and numbered pairs of close grained iron castings accurately machined. Precision 9 degrees vee blocks. Supplied as a pair.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan