Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) A990070030 Tandem Load Wheel 3.0t 1unit

#Nomor SKU S003718773
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A990070030
Unit 1unit
Type of Wheel Tandem Load Wheel
Lowered Fork Height (mm) 85
Steering Wheel (mm) 200
Fork Wheel (mm) 80x70
Maximum Lifting Height (mm) 200
Total Height (mm) 1224
Fork Length (mm) 1220
Width Overall Forks (mm) 685
Ground Clearance, Center of Wheelbase (mm) 32
Aisle Width for Pallets 1000 x 1200 Crossways (mm) 1803
Aisle Width for Pallets 800 x 1200 Lengthways (mm) 1803
Turning Radius (mm) 1336
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 3000
Berat (Kg) 79.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2017
Terakhir Diperbaharui 19 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mitsubishi hand pallet dengan kapasitas 3 Ton ini di design dengan warna hijau sehingga memiliki kesan warna yang elegan. dan di lengkapi dengan segel poliuretan pada titik yang memiliki tekanan tinggi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan