Insize Inside Micrometer 3220-50/3220-50C 25-50mm 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3220-50/3220-50C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Range (mm) | 25 to 50 |
| Accuracy (µm) | 6 |
| Setting Ring (mm) | 25 (included) |
| Graduation (mm) | 0.01 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Inside Micrometer
> Graduation 0.01 mm
> Ratchet stop
> Carbide measuring faces
> Optional Accessary: setting ring (code 6312)
> Graduation 0.01 mm
> Ratchet stop
> Carbide measuring faces
> Optional Accessary: setting ring (code 6312)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan