Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) 1205-150S 1pc

#Nomor SKU S003625866
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1205-150S
Unit 1pc
Range 0-150 mm
Graduation 0.05 mm
Length 235
Accuracy +/- 0.05 mm
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2017
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vernier Caliper:
> Optional graduations: 0.02mm,0.02mm/0.001 Inch, 0.05mm
> With thumb knob
> Meet DIN862, monoblock, made of hardened stainless steel, satin chrome plated reading surface
> Round depth rod is optional
> Titanium platedbeam is optional
> Packed in leathery pouch or plastic box
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan