monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel) Length 100mm DN 10 1pc
Rp31.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Shape | Nipple |
| Standard | JIS B2302 |
| Nominal Diameter B | 3/8 |
| Package Weight (g) | 78 |
| Length L(mm) | 100 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
| Screw Type | PT screw |
| Nominal Diameter A | 10 |
| M Code | 39269063 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Nepel)/monotaro%20Long%20Nipple%20(Hot%20Dip%20Galvanizing)%20(Nepel)%20Length%20100mm%20DN%2010%201pc/S003587102-1.jpg)