monotaro Substantial Microscope (Mikroskop) ST-30R-P 1pc

#Nomor SKU S003571972
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST-30R-P
Unit 1pc
Working Distance (mm) 53
Base Dimensions (mm) W114 X D168 X H22
Stand Pole stand type
Focus Adjustment Mirror vertical movement type
Eyepiece 10 x (20 fields of view)
Objective Lens 2x, 4x (switchable)
Pillar Stand Diameter (mm) 14
Eyepiece tilt angle (degrees) 45
Mass (kg) 1.67
Total magnification (actual field of view) 20 times (phi 10mm) - 40 times (phi 5mm)
Height (mm) 220-300
Instruction Manual <a href="//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/manual/prod30020.pdf" target="_blank"> <img src = "// jp.images-monotaro.com/common/img/ pdf.gif "> </a>
M Code 07335526
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is 20 x magnification, 40 x switching type.
Warning
* Lens cannot be mounted, cannot be replaced

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan