Nitta Moore Connector EC10 - PT1/4 1box(10pcs)
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EC10 - PT1/4 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Applicable Tube Outer Diameter | 10 mm |
| Thread Size | R 1/4 |
| Tube Insertion Length | 19 mm |
| Width Across Flat | 17.0 x 18.5 mm |
| Effective Cross-Sectional Area | 40.0 mm2 |
| Weigth | 21.0 g |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Lurus/Nitta%20Moore%20Connector/Nitta%20Moore%20Connector%20EC10%20-%20PT1%2F4%201box(10pcs)/S003494417-1.jpg)