Shinano Air Impact Wrench 1/2 Inch (Alat Pengencang Bengkel) SI-1610SR 1pc

#Nomor SKU S003453711
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SI-1610SR
Unit 1pc
Maximum Torque 450Nm
Working Torque Range 0-320Nm
Bolt Cap. 18mm
Free Speed (F) 8000rpm (R) 8500rpm
Over Length 148mm
Hose size 10mm (3/8Inch)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2017
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature :
> Rubber grip absorbs the vibration remarkably well and also protects your hand from the cold.
> Ergonomic design, compact, and lightweight for easy operation.
> Full power in reverse helps to unfasten bolts quickly for changing wheels
> Muf

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan