F.P.Tools Adjustable Reamers SKS No. of Blade 8 P 1unit

#Nomor SKU S003418086
Wishlist
Rp57.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size P
Range of Adjusment 85.00 - 100.00 mm (3 11/32 - 3 15/16 Inch )
Overall Length 560 mm
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2017
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable Reamers

Material : SKS
Size : 13A Up to 2A, A Up to R
Range of Adjustment : mm
4.50 - 4.76 Up to 115.00 - 130.00
Range of Adjustment : inchi
11/64 - 3/16 Up to 4" 17/32 - 5" 1/8
Overall Length : 62 Up to 560
No. of Blade : 3, 4, 6, 8
Unit : Piece

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait