F.P.Tools Adjustable Reamers SKS No. of Blade 8

Sebelum PPN:
Rp57.999.900 - Rp97.999.900
Spesifikasi
Overall Length560 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable Reamers

Material : SKS
Size : 13A Up to 2A, A Up to R
Range of Adjustment : mm
4.50 - 4.76 Up to 115.00 - 130.00
Range of Adjustment : inchi
11/64 - 3/16 Up to 4" 17/32 - 5" 1/8
Overall Length : 62 Up to 560
No. of Blade : 8
Unit : Piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait