Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet) 2151 1pc

#Nomor SKU S003266731
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2151
Unit 1pc
Series Atlantic
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2017
Terakhir Diperbaharui 05 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rangkaian produk Atlantic dari Broco, terdiri dari saklar dan stop kontak. Terbuat dari bahan khusus Thermoplastic dan mempunyai IP44 (Index Protection), sehingga produk ini tahan terhadap air hujan dan cuaca, serta tidak mudah tergores. Atlantic tersedia dalam warna abu-abu yang elegan sehingga sangat seusai untuk penggunaaan di dalam maupun di luar ruangan.

• Stop Kontak
• Atlantic Series Tipe 2151
• 16 A 250V~
• Index Protecion 44 (IP44)
• Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia)
• Quality ISO 9001
• Warna: Abu-Abu
Description
The Atlantic series consist of switches and sockets. Made from special material Thermoplastic, and has IP (Index Protection) 44, making this product resistant to rain and any weather condition, and also not easily scratched.
Atlantic series is available in elegant gray color that is perfect for indoor and outdoor use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk