FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk) UCP 218-56 1pc

#Nomor SKU S003227237
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp1.699.900 Harga normal Rp2.399.900
Persediaan
Diskon 29%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number UCP 218-56
Unit 1pc
Housing Number P218
Bearing Number UC218-56
Shaft Size (mm) 88.9
Dimensions (mm) 101.6x327x262
Basic Load Rating (kN) 96.1
Basic Load Rating Cor (kN) 71.5
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2017
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UCP - Cylindrical bore (with set screws).

A pillow block unit with a rigid cast iron housing and two specially designed set screws in the inner-ring spaced at 120° for maximum holding power and reliability for a wide variety of applications and operatin

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk